DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの 分注器/ディスペンサー
ディスペンサー ロック機能付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37850305
品番
35702
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。
容量(mL)
120
材質
高密度ポリエチレン
仕様
アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング
色
白
型
角型
質量(g)
64