DESCO
DESCOの 両面テープ
DESCOの 両面テープ一般用途用
両面テープ アクリル系粘着剤
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37851179
品番
45015
参考基準価格(税別)
¥45,890
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
コンクリートや床、金属製台車、作業台、また他の硬い表面に適用することができます。
テープ幅(mm)
51
テープ長さ(m)
229
質量(kg)
3
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ