DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 静電マット
マット ラバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37853078
品番
66057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,770
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
610
質量(kg)
1
長さ(m)
0.914