DESCO
DESCOの ワーキングウェア
DESCOの トップス
DESCOの オールシーズン トップス
スモック ジャケット ニット袖口
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
37854584
品番
73772
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
青
サイズ
4XL
種別
長袖スモック
質量(g)
272
袖丈
長袖