DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 除電テープ
静電気防止テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37854803
品番
79276
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。
幅(mm)
19
長さ(m)
65.8
厚さ(mm)
0.06
質量(g)
0.09
巻芯径(Φmm)
76
抵抗値(Ω)
(接着面)1010〜1011