DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 除電テープ
静電気防止静電気導電テープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37854864
品番
81250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
幅(mm)
13
長さ(m)
36
質量(g)
31
厚さ
総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)