DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 除電テープ
静電気防止静電気導電テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37854873
品番
81251
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
幅(mm)
19
長さ(m)
36
質量(g)
41
厚さ
総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)