静電気防止テープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37854916 品番 81260
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。

幅(mm)13 長さ(m)54.9 厚さ(mm)0.18 質量(g)0.09 最高温度(℃)135(最長45分) 耐熱温度(℃)150(60分) ロール長さ(m)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする