DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 除電テープ
静電気防止テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37854959
品番
81272
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)ゴールドリード線や壊れ易いICに搭載の他の構成部品のマスキングに最適です。
幅(mm)
19
長さ(m)
32.9
仕様
接着強度1N/cm(DIN)、70g/cm2 (ASTM)、接着面抵抗103〜104 オーム
厚さ(mm)
0.0254
色
不透明な茶色
質量(g)
0.06