メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだ吸煙器
メトカルの 空気清浄式
Metcal BVX-200シリーズ ポータブル空気清浄機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37856334
品番
BVX-203
参考基準価格(税別)
¥113,540
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
BVX-203はプレとディープヘッド型ガスフィルター(活性炭)が付属します。このモデルは溶剤での洗浄用に設計されています。
消費電力(W)
85
処理風量(m
3
/min)
1.25×2(50/60Hz)
セット内容
本体のみ(本体+リモートスイッチ+電源ケーブル)
質量(kg)
7
電源(V)
AC100〜240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×254×388
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません