Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37856833 品番DFP-CN3
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

MFR-1350用吸取りチップです。

質量(g)8 内径×外径(Φmm)0.79×2.05 設定温度(℃)421 ヒーター温度(℃)421 寸法A(mm)0.79 寸法B(mm)2.05 寸法C(mm)5.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする