メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37856885
品番
DFP-CN7
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)
8
内径×外径(Φmm)
2.44×3.65
設定温度(℃)
421
ヒーター温度(℃)
421
寸法A(mm)
2.44
寸法B(mm)
3.65
寸法C(mm)
5.54