メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの 吸取器・リワーク
メトカルの はんだ吸取器
Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37857113
品番
MX-500S
参考基準価格(税別)
¥69,930
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)
302、405、352
消費電力(W)
70
付属品
コテ先なし
仕様
漏れ電圧:2mV以下
セット内容
コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)
質量(kg)
4
出力(W)
マルチ10-40
電源
AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×121×222
基準規格
cNRTLus、CE、PSE
ヒーター容量(W)
5〜40
アース間抵抗
2Ω以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません