メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37857463
品番
SFP-DRH410
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
MFRシリーズ用チップカートリッジです。
型
C型
寸法(mm)
1.1×11.2
質量(g)
6
制御温度(℃)
421
ヒーター温度(℃)
421