メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
K型
注文コード
37857506
品番
SMTC-1161
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
型
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
K型
寸法(mm)
4.8×16.5
質量(g)
6
角度(°)
45
ヒーター温度(℃)
405