メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
B型
注文コード
37857558
品番
STTC-101P
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
型
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
B型
仕様
パワーチップ
寸法(mm)
1×6.5
質量(g)
6
ヒーター温度(℃)
405