メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
C型
注文コード
37857716
品番
STTC-J103C
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
型
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
C型
寸法(mm)
12.8
直径(Φmm)
3
質量(g)
6
角度(°)
45
制御温度(℃)
405
ヒーター温度(℃)
405