メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
37857926
品番
PTTC-608B
参考基準価格(税別)
¥16,990
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
型
ブレード型
寸法(mm)
3.5×12.1
質量(g)
9
ヒーター温度(℃)
352
仕様
曲がり
角度(°)
30