Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 37857953 品番 PTTC-701B
参考基準価格(税別)¥13,230 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。

B型 寸法(mm)0.4×14.3 質量(g)8 ヒーター温度(℃)405 仕様曲がり 角度(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする