メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
型
ブレード型
注文コード
37858048
品番
PTTC-708B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
型
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
型
ブレード型
寸法(mm)
3.5×12.1
質量(g)
9
ヒーター温度(℃)
405
仕様
曲がり
角度(°)
30