メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
型
B型
注文コード
37858075
品番
PTTC-801B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,230
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
型
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
型
B型
寸法(mm)
0.4×14.3
質量(g)
8
ヒーター温度(℃)
492
仕様
曲がり
角度(°)
30