メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
型
スロット型
注文コード
37858154
品番
SMTC-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
型
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
スロット型
質量(g)
5
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
1.8
寸法B(mm)
1.3
ヒーター温度(℃)
352