SMTC-003 Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC メトカル 37858179

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 スロット型 注文コード37858179 品番SMTC-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はなど149種類から選べます 他の種類を見る

MXシリーズ用チップカートリッジです。

スロット型 質量(g)5 寸法A(mm)4.8 寸法D(mm)1.9 寸法B(mm)2 ヒーター温度(℃)352

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする