メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
型
トンネル型
注文コード
37858188
品番
SMTC-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
型
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
トンネル型
質量(g)
6
寸法A(mm)
5.1
寸法D(mm)
1.6
寸法B(mm)
4.3
寸法A2(mm)
5.1
ヒーター温度(℃)
352