Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トンネル型 注文コード37858215 品番SMTC-006
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど149種類から選べます 他の種類を見る

MXシリーズ用チップカートリッジです。

トンネル型 質量(g)6 寸法A(mm)5.1 寸法D(mm)2.3 寸法B(mm)10.1 寸法A2(mm)5.1 ヒーター温度(℃)352

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする