小型表示灯

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 発光色 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2〜0) 注文コード37858301 品番DB24-19OS
参考基準価格(税別)¥552 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は定格電圧・発光色・取付穴径など220種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 発光色 レンズ色橙色 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2〜0) 光源LED 仕様- 取付径(Φmm)10.2 種別LEDブラケット(抵抗内蔵) 消費電流(mA)15 絶縁耐圧AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐熱温度(℃)60 端子形状半田端子 定格寿命(時間)50000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37860365
2024-06-04
用途:
ポンプ盤の表示灯の球切れの交換用
池田電機 様 (建設業・工事業)

ビス留め式の端子で交換しやすい 本体とりつけも工具なしで取り付けできた

対象商品:
37860365
2019-07-24
用途:
ボール盤の修理
山田鉄工所 様 (製造業)

代替品として購入しましたが、発色も良く、とても見やすいため、識別がしやすくとても満足しています。

対象商品:
37858317
2016-04-11
用途:
展示品の作動表示として

満足

対象商品:
37859026
2014-06-26
用途:
タイマー連動のランプ。切れた為、交換。

同規格品交換の為、問題なく取り付きました。

対象商品:
37857897
2014-06-11
用途:
コントローラー
株式会社ムラタ 様

表示部が少し高さが低い方が良い

対象商品:
37859604
2013-05-30
用途:
制御盤表示灯

納期がなく、AC200Vの穴サイズが小径な物が、他ではなく準速な対応をして頂き
大変助かりまし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする