メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
クアッド型
注文コード
37858355
品番
SMTC-012
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
型
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
クアッド型
質量(g)
8
寸法A(mm)
10.2
寸法D(mm)
3.8
寸法B(mm)
10.2
寸法B2(mm)
9.2
寸法A2(mm)
9.1
ヒーター温度(℃)
352