メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
クアッド型
注文コード
37858364
品番
SMTC-0120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
型
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
クアッド型
質量(g)
10
寸法A(mm)
11.2
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
11.2
寸法B2(mm)
11.2
寸法A2(mm)
11.2
ヒーター温度(℃)
352