Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クアッド型 注文コード37858373 品番SMTC-0121
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど149種類から選べます 他の種類を見る

MXシリーズ用チップカートリッジです。

クアッド型 質量(g)10 寸法A(mm)8.4 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)8.4 寸法B2(mm)8.4 寸法A2(mm)8.4 ヒーター温度(℃)352

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする