Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クアッド型 注文コード37858626 品番SMTC-016
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,620 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど149種類から選べます 他の種類を見る

MXシリーズ用チップカートリッジです。

クアッド型 質量(g)11 寸法A(mm)12.7 寸法D(mm)3.8 寸法B(mm)15.2 寸法B2(mm)14 寸法A2(mm)11.4 ヒーター温度(℃)352

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする