メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
型
C型
注文コード
37858653
品番
SMTC-0167
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
型
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
C型
寸法(mm)
1.5×16.51
質量(g)
6
角度(°)
30
ヒーター温度(℃)
352