メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
C型
注文コード
37858748
品番
SMTC-0175
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
型
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
C型
寸法(mm)
0.89×11.43
質量(g)
5
角度(°)
60
ヒーター温度(℃)
352