Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クアッド型 注文コード37859283 品番SMTC-1120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど149種類から選べます 他の種類を見る

MXシリーズ用チップカートリッジです。

クアッド型 質量(g)10 寸法A(mm)11.2 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)11.2 寸法B2(mm)11.2 寸法A2(mm)11.2 ヒーター温度(℃)405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする