Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トンネル型 注文コード37859396 品番SMTC-1138
参考基準価格(税別)¥11,340 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど149種類から選べます 他の種類を見る

MXシリーズ用チップカートリッジです。

トンネル型 質量(g)9 寸法A(mm)6.9 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)7.2 寸法A2(mm)6.9 ヒーター温度(℃)405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする