Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クアッド型 注文コード37859405 品番SMTC-114
参考基準価格(税別)¥16,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど149種類から選べます 他の種類を見る

MXシリーズ用チップカートリッジです。

クアッド型 質量(g)13 寸法A(mm)17.8 寸法D(mm)3.8 寸法B(mm)17.8 寸法B2(mm)16.8 寸法A2(mm)16.8 ヒーター温度(℃)405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする