メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
トンネル型
注文コード
37859423
品番
SMTC-1142
参考基準価格(税別)
¥10,830
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
型
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
トンネル型
質量(g)
10
寸法A(mm)
5.2
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
8.9
寸法A2(mm)
5.2
ヒーター温度(℃)
405