メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
クアッド型
注文コード
37859545
品番
SMTC-116
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
クアッド型
質量(g)
11
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
3.8
寸法B(mm)
15.2
寸法B2(mm)
14
寸法A2(mm)
11.4
ヒーター温度(℃)
405