メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
H型
注文コード
37859606
品番
SMTC-1172
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
型
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
H型
仕様
曲がり
寸法(mm)
0.5×15.24
質量(g)
6
角度(°)
30°
ヒーター温度(℃)
405