Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 H型 注文コード37860184 品番SMTC-8172
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はなど149種類から選べます 他の種類を見る

MXシリーズ用チップカートリッジです。

H型 仕様曲がり 寸法(mm)0.5×15.24 質量(g)6 角度(°)30° ヒーター温度(℃)492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする