メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37860306
品番
STDC-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)
15
ヒーター温度(℃)
352
タイプ
吸取り
寸法A(mm)
0.76
寸法B(mm)
1.68
寸法C(mm)
11.17