Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37860437 品番STDC-703L
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。

質量(g)15 タイプ吸取りロングリーチ 寸法A(mm)0.76 寸法B(mm)1.68 寸法C(mm)21.33 ヒーター温度(℃)405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする