メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37860516
品番
STDC-804L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)
15
タイプ
吸取りロングリーチ
寸法A(mm)
1.02
寸法B(mm)
1.79
寸法C(mm)
21.08
ヒーター温度(℃)
492