マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
マルヤス電業の 大型表示灯
大型表示灯 30Φ 円盤形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
赤
注文コード
37860645
品番
BLR-24RL-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,020
この商品は
レンズ色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
レンズ色
赤
形状
弾頭形
外径(Φmm)
80
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37860645
BLR-24RL-C
70988447
BLR-24R-LE
大型表示灯
マルヤス電業
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)