大型表示灯 30Φ 拡散形

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37860742 品番BLR-24WLHS-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,240
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC/DC24 レンズ色 形状弾頭形 外径(Φmm)80 光源LED 仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
機会に装着
製造業

他では手に入りにくく探していました。
残り1つでゲットしました。助かります

2025-01-29
用途:
装置組付け
製造業

欠品していた時に、でこちらで手配できて大変助かりました。

対象商品:
37860733
2018-03-17
用途:
機械新設時
建設業・工事業

出張先でレンズ部破損の為急遽購入した、レンズ部分だけ取り扱っているメーカーがないので最速納期のこちら購入した。レンズ部だけ扱って欲しいが需要を考えると難しいのではないかと思われる

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする