※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YA32)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
5
10
15
20
25
30
40
35
50
75
100
80
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37861048
品番
CQ2YA32-100DCMZ
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード