ロビネア(ROBINAIR)
ロビネア(ROBINAIR)の 空調配管工具
ロビネア(ROBINAIR)の マニホールド
ロビネア(ROBINAIR)の 機器用ゲージ
低圧連成計(R404A・R407C)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37861625
品番
11806M
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。
0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
適合
(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜2.5
冷媒
R404A、R407C
取付ねじ
NTP 1/8
用途
圧力測定
色
青
ゲージ径(Φmm)
68