メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37862135
品番
STTC-J 001CT
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
C型
寸法(mm)
12.8
直径(Φmm)
1.5
質量(g)
6
角度(°)
45
ヒーター温度(℃)
352