メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37862153
品番
STTC-J 002C
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
C型
寸法(mm)
12.8
直径(Φmm)
2
質量(g)
6
角度(°)
45
ヒーター温度(℃)
352