メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37862178
品番
STTC-J 101C
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
C型
寸法(mm)
12.8
直径(Φmm)
1.5
質量(g)
6
角度(°)
45
ヒーター温度(℃)
405