※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YB32)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
10
15
16
20
25
30
35
40
50
45
60
75
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37862186
品番
CQ2YB32-50DCMZ
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード